Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Dot-matrix Printer Ribbon Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Dot-matrix Printer Ribbon Farbband
HP Dot-matrix Printer Ribbon Farbband
Artikel-Nr.:
     C2572-92162M
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     92162M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
HP Dot-matrix Printer Ribbon

Kompatible Geräte:
Tandem:
1415; 5515; 5515 Series; 5515-1; 5515-2; 5516; 5516 Series; 5516-1; 5516-2
HP:
2300-840 L; 2562 C; 2563 A; 2563 B; 2563 C; 2563 Series; 2564 A; 2564 B; 2564 C; 2564 Series; 2608; 2608 A; 2608 S; 2608 Series; 2653; 2663; 3000
Dataproducts:
LM 1100; LM 1100 Series; LM 1115; LM 1600; LM 300; LM 315; LM 600; LM 615; LM 815
Wang:
SM 300; SM 600
Guwa:
2305; 4200 Series; 4203; 4206
Heath Data:
H 25
Quantel:
5090; 5091; 5092
Anzac:
5040; 5080
Olivetti:
LM 600
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.