Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 924036-850 Interne Festplatte 2.5" 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 924036-850 Interne Festplatte 2.5" 1 TB
HP 924036-850 Interne Festplatte 2.5" 1 TB
Artikel-Nr.:
     C2572-924036-850
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     924036-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Typ:
Hybrid-HDD
Komponente für:
Laptop
Hybrid-HDD (H-HDD) Cache-Speicher:
8 GB
Kompatible Produkte:
ZBook Studio G5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.