Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
HP 31,5-Zoll-Monitor FHD -Serie 5 – 532sf
Artikel-Nr.:
     C2572-94F50AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     94F50AA#ABB
EAN/GTIN:
     197498944463
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Sehen Sie sich mehr Ihrer Lieblingsinhalte an
Mit dem FHD-Monitor der HP-Serie 5 mit einer Diagonale von 31,5 Zoll können Sie Ihrem Enthusiasmus freien Lau lassen. Sein schlankes, flaches und leichtes Design macht ihn ideal für alles, was die Unterhaltungswelt zu bieten hat. Seine intensiven Farben und sein starkes Kontrastverhältnis sorgen für eine naturgetreue Wiedergabe. Die höhere Bildwiederholrate[1] verhindert Tearing-Artefakte, damit Sie Ihre Zeit am Bildschirm ungestört genießen können.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
230
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
103
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
117
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
823 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
527 mm
Paketgewicht:
9000 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Kabelsperre-Slot:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
710.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
494.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
5100 g
Breite (ohne Standfuß):
710.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
40.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
414.6 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
24.6 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
30.4 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1853284
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW application; NRCS of South Africa; Eyesafe® Certified; TÜV Flicker free certified; UAE ECAS; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; Microsoft WHQL Certification (Windows 11 and Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC
Gewicht:
5100 g
Höhe:
414.6 mm
Breite:
710.3 mm
Tiefe:
40.2 mm
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
7 ms
Pixel Abstand:
0.36 x 0.36 mm
Pixeldichte:
70 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
698.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.9 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 113 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 100 Hz
Trübungsrate:
40 %
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.