Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur- und Mauskombination
>
Artikel
HP Pavilion Pavillon Tastatur und Maus 200
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-9DF28AA#ABB
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
9DF28AA#ABB
EAN/GTIN:
194721396556
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Kombination für konsistente, bequeme Steuerung
Dies ist die zuverlässigste Kombination aus Maus und Tastatur, die du je erlebt hast. Jetzt erhältst du 12 modernisierte Multimedia-Tasten für einen effizienteren Workflow.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
465 x 174.4 x 23.5 mm
Tastaturgewicht:
500 g
Produktabmessungen (B x T x H):
115 x 69 x 38 mm
Mausgewicht:
90 g
Gewicht:
500 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Eingabegerät:
Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Verpackungsbreite:
551 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
790 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tastatur- und Mauskombination
,
hp usb tastatur und maus
,
maus mit tastatur
,
maus mit tastatur kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,67*
Zubehör
R-Go Tools HE Break R-Go Mouse, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Rechtshändig, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,74*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen