Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wired Desktop 320MK Maus und Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wired Desktop 320MK Maus und Tastatur
HP Wired Desktop 320MK Maus und Tastatur
HP Wired Desktop 320MK Maus und Tastatur
HP Wired Desktop 320MK Maus und Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-9SR36AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9SR36AA#AC3
EAN/GTIN:
     194721887856
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Produktivität der Profi-Klasse für Ihren Arbeitsplatz
Arbeiten Sie effizient und steigern Sie Ihre Produktivität im Alltag mit der zuverlässigen kabelgebundenen HP 320MK Desktop-Tastatur und -Maus.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
426.2 x 110.9 x 16.7 mm
Tastaturgewicht:
413 g
Produktabmessungen (B x T x H):
103.8 x 63.4 x 35.5 mm
Mausgewicht:
75.8 g
Gewicht:
413 g
Maus enthalten:
Ja
Mauskabellänge:
1.8 m
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Receiver enthalten:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.