Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor
HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor
HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor
HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor
HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor
HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor
HP E-Series E27q G4 QHD-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-9VG82AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VG82AA
EAN/GTIN:
     194850083662
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein rundum gelungenes Bildschirmerlebnis
Arbeiten Sie komfortabel und konzentriert dank der optimierten Ergonomie und Quad HD-Auflösung des HP E27q G4 QHD-Monitors mit HP Eye Ease – Design, bei dem Sie im Mittelpunkt stehen. Der IT wird die Arbeit durch die Remote-Verwaltung erleichtert.
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Plug:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Ursprungsland:
China
Gewicht:
7000 g
Höhe:
366.1 mm
Breite:
613.3 mm
Tiefe:
47 mm
Zertifizierung:
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-zertifiziert; TCO Certified Edge; TUV LBL; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; ICE; TGM
Energieeffizienzklasse (alt):
A
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Kontrastverhältnis (dynamisch):
5000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.233 x 0.233 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.6 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
280
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
143
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
3
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
4
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
129
Verpackungsbreite:
695 mm
Verpackungstiefe:
444 mm
Verpackungshöhe:
225 mm
Paketgewicht:
10500 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
536 mm
Gewicht (mit Ständer):
7000 g
Breite (ohne Standfuß):
613.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
47 mm
Höhe (ohne Standfuß):
366.1 mm
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
60 W
Energieeffizienzskala:
A+++ bis D
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
360103
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
HP GTIN (EAN/UPC):
194850083655
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.