![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics 600 |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 200 MHz |
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz: | 700 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 700 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
Anzahl der Rechenwerke: | 12 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version: | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x3185 |
Gesamtspeicherkapazität: | 32 GB |
Speichermedien: | eMMC |
Flash-Speicher: | 32 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
Intel® OS Guard: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
Prozessor-Paketgröße: | 25 x 24 mm |
Unterstützte Befehlssätze: | SSE4.2 |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
UART: | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
ARK Prozessorerkennung: | 197309 |
AC-Netzadapter: | Ja |
Batteriekapazität: | 47 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 2 |
Produkttyp: | Chromebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Ursprungsland: | China |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Halogenarm; TCO 8.0-zertifiziert |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Eingabegerät: | Touchpad |
Island-Stil Tastatur: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Protection against removal of keys and liquid ingress |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3733 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
Gewicht: | 1540 g |
Breite: | 326.5 mm |
Tiefe: | 227 mm |
Höhe: | 18.3 mm |
Netzteilstärke: | 45 W |
Installiertes Betriebssystem: | ChromeOS |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
MIMO: | Ja |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 % |
NTSC Abdeckung (typisch): | 45 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | N4120 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1.1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2.6 GHz |
Prozessor-Threads: | 4 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Prozessorsockel: | BGA 1090 |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
Prozessor Codename: | Gemini Lake Refresh |
Thermal Design Power (TDP): | 6 W |
Tjunction: | 105 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 6 |
PCI-Express-Slots-Version: | 2.0 |
PCI Express Konfigurationen: | 1x4+1x2, 4x1, 2x1+1x2+1x2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |