![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Arc Graphics |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Batteriekapazität: | 68 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 4 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 13 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 17 h |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (50%): | 45 min |
Produkttyp: | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Convertible (Ordner) |
Marktpositionierung: | Premium |
Jahr der Einführung: | 2024 |
Produktdesign: | Sandgestrahlte Oberfläche |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 130 mm |
Verpackungstiefe: | 401 mm |
Verpackungshöhe: | 330 mm |
Paketgewicht: | 3170 g |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Audio-System: | DTS:X Ultra |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 9 MP |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
Name Tastaturfarbe: | Nightfall Black |
HP Audio-Verstärkung: | Ja |
HP-Lautsprecher: | HP Quad-Lautsprecher |
HP Imagepad: | Ja |
HP Frontkamera: | HP Wide Vision 9MP IR |
HP Security-Tools: | All-in-One-Tastatur; Unterstützung für Trusted Platform Module (Discrete TPM) |
Mitgelieferte HP Software: | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; OMEN Gaming Hub; HP Display Control; HP Enhanced Lighting; HP Presence; HP GlamCam; myHP |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 198122309856 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 7467 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
Gewicht: | 1440 g |
Breite: | 313.7 mm |
Tiefe: | 220.4 mm |
Höhe: | 16.9 mm |
Tasche enthalten: | Ja |
Eingabestift: | Ja |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | Intel® Unison™; Windows Studio-Effekte, Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (1-Jahre-Testversion), 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion Xbox Game Pass, 1 Gratis-Probemonat |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Temperatursensor: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
HD-Typ: | 2.8K |
Panel-Typ: | OLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Display Glasart: | Corning Glass |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
Farbskala: | 100 % |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 0.2 ms |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 155H |
Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor-Threads: | 22 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.8 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 3 |