Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 9YH48AA Kundendisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 9YH48AA Kundendisplay
HP 9YH48AA Kundendisplay
HP 9YH48AA Kundendisplay
HP 9YH48AA Kundendisplay
HP 9YH48AA Kundendisplay
HP 9YH48AA Kundendisplay
HP 9YH48AA Kundendisplay
HP 9YH48AA Kundendisplay
HP 9YH48AA Kundendisplay
Artikel-Nr.:
     C2572-9YH48AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9YH48AA
EAN/GTIN:
     194850274404
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Gleichstrom
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
1400 x 720 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit:
400 cd/m²
Sichtwinkel:
85 °
Breite:
171.4 mm
Tiefe:
76.2 mm
Höhe:
56.3 mm
Gewicht:
250 g
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,56*
€ 508,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.