Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slim Desktop S01-pF4134ng Intel® Core™ i3 i3-14100 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Mini Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Slim Desktop S01-pF4134ng Intel® Core™ i3 i3-14100 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Mini Tower PC Schwarz
HP Slim Desktop S01-pF4134ng Intel® Core™ i3 i3-14100 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Mini Tower PC Schwarz
HP Slim Desktop S01-pF4134ng Intel® Core™ i3 i3-14100 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Mini Tower PC Schwarz
HP Slim Desktop S01-pF4134ng Intel® Core™ i3 i3-14100 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD FreeDOS Mini Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-A08LQEA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A08LQEA
EAN/GTIN:
     198122602414
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Ein schlanker und eleganter Desktop-PC zu einem erschwinglichen Preis
Optimieren Sie Ihren Platzbedarf mit dem HP Slim Desktop PC, der bewährte Technologie und ein schlankes Design vereint. Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit einem schnellen Prozessor und speichern Sie dank des großzügigen Speicherplatzes mehr Inhalte. Verbinden Sie andere Geräte mühelos mit den praktischen Anschlüssen an der Vorderseite. Mit diesem schlanken PC bringen Sie Stil in Ihre Umgebung.
Weitere Informationen:
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Warentarifnummer (HS):
84715000000
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-14100
Prozessorgeneration:
Intel Core i3-14xxx
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Leistungskerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.7 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
3.5 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Grundleistung des Prozessors:
60 W
Maximale Turboleistung:
110 W
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
WLAN-Controllermodell:
Realtec RTL8822CE
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Breite:
95 mm
Tiefe:
303 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
3020 g
Verpackungsbreite:
499 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Verpackungshöhe:
346 mm
Paketgewicht:
6200 g
Gehäusetyp:
Mini Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Dunkles Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Jahr der Einführung:
2024
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Stromversorgung:
180 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Täglich
Motherboard Chipsatz:
Intel H670
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
PCI-Express x1-Slots:
1
PCI-Express x16-Slots:
1
HP Security-Tools:
Kensington Sicherheitskabelschlitz
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
198122602414
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,49*
€ 490,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 18,96*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,54*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,24*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,24*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 32,71*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,46*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,17*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,87*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 20,86*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 30,07*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,10*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,11*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 25,18*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 29,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.