Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Mobile USB NLS DVD-RW Drive Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Mobile USB NLS DVD-RW Drive Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
HP Mobile USB NLS DVD-RW Drive Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
HP Mobile USB NLS DVD-RW Drive Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-A2U57AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A2U57AA
EAN/GTIN:
     7330381940248
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Das HP Mobile DVD-RW-Laufwerk ist als externes optisches Laufwerk eine perfekte Ergänzung von Laptops oder Mini-Notebooks ohne internes Laufwerk. Das externe Laufwerk unterstützt CDs und DVDs sowie Lese- und Schreib-Funktionalität. Es wird mit einem Netzteil geliefert und an der USB 2.0-Schnittstelle des Rechners angeschlossen.

• Große Dateien, Medien oder Musik auf CDs oder DVDs schreiben oder von dort lesen

• Dank des schlanken Designs immer dabei.

• Geringes Gewicht und kompaktes Design für den einfachen Transport in Tragetasche oder Rucksack
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Tiefe:
151 mm
Höhe:
18.5 mm
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
10 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Zweck:
Notebook
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Schnittstelle:
USB 2.0
Kompatible Produkte:
Compaq 610 Notebook PC Compaq 615 Notebook PC EliteBook 8530p Notebook PC HP 2133 Mini-Note PC HP 4320t Mobile Thin Client HP 4410t Mobile Thin Client HP 550 Notebook PC HP 630 Notebook PC HP 635 Notebook PC HP Compaq 2230s Notebook PC HP Compaq 6530b Notebook PC HP Compaq 6730b Notebook PC HP Compaq 6735b Notebook PC HP Compaq 6735s Notebook PC HP Compaq 6830s Notebook PC HP EliteBook 2530p Notebook PC HP EliteBook 2540p Notebook PC HP EliteBook 2560p Notebook PC HP EliteBook 2730p Notebook PC HP EliteBook 2740p Tablet PC HP EliteBook 2760p Tablet PC HP EliteBook 6930p Notebook PC HP EliteBook 8440p Notebook PC HP EliteBook 8460p Notebook PC HP EliteBook 8530w Mobile Workstation HP EliteBook 8540p Notebook PC HP EliteBook 8540w Mobile Workstation HP EliteBook 8560p Notebook PC HP EliteBook 8560w Mobile Workstation HP EliteBook 8730w Mobile Workstation HP EliteBook 8740w Mobile Workstation HP EliteBook 8760w Mobile Workstation HP Folio¹³ Notebook PC HP Mini 2102 HP Mini 5101 HP Mini 5102 HP Mini 5103 HP ProBook 4310s Notebook PC HP ProBook 4320s Notebook PC HP ProBook 4330s Notebook PC HP ProBook 4510s Notebook PC HP ProBook 4515s Notebook PC HP ProBook 4520s Notebook PC HP ProBook 4525s Notebook PC HP ProBook 4530s Notebook PC HP ProBook 4535s Notebook PC HP ProBook 4710s Notebook PC HP ProBook 4720s Notebook PC HP ProBook 4730s Notebook PC HP ProBook 5310m Notebook PC HP ProBook 5320m Notebook PC HP ProBook 5330m Notebook PC HP ProBook 6360b Notebook PC HP ProBook 6440b Notebook PC HP ProBook 6450b Notebook PC HP ProBook 6460b Notebook PC HP ProBook 6465b Notebook PC HP ProBook 6540b Notebook PC HP ProBook 6545b Notebook PC HP ProBook 6550b Notebook PC HP ProBook 6555b Notebook PC HP ProBook 6560b Notebook PC HP Slate 2 Tablet PC
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, Notebook DVD-Laufwerk, hp usb dvd brenner, notebook dvd laufwerk, hp externes dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.