Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
OMEN by HP 17-db0156ng AMD Ryzen™ 5 8645HS Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-A59PXEA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A59PXEA
EAN/GTIN:
     198415442970
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Die perfekte Aufstellung. Nicht mehr und nicht weniger
Wir haben den neuen OMEN 17 nicht mit unnötigen Ausstattungsmerkmalen überfrachtet, die du ohnehin nie verwendest. Stattdessen verfügt er über ein beeindruckendes 17-Zoll-IPS-Display mit 100 % sRGB, neue KI-verbesserte AMD Ryzen™ 8000 CPUs[1] und GPUs der NVIDIA® RTX™ 40 Serie sowie eine numerische 1-Zonen-RGB-Tastatur. Das ist die perfekte Aufstellung für großartiges Gaming. Nicht mehr und nicht weniger.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 760M
Getrennter GPU-Hersteller:
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
83 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
6
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
7 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Gaming
Jahr der Einführung:
2024
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
94 mm
Verpackungstiefe:
461 mm
Verpackungshöhe:
332 mm
Paketgewicht:
4640 g
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Beleuchteter Bereich der Tastatur:
1-zone RGB
Full-size Tastatur:
Ja
HP Audio-Verstärkung:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision FHD
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
RAM slots available:
2
Gewicht:
2950 g
Breite:
397.5 mm
Tiefe:
277.9 mm
Höhe (vorne):
27.5 mm
Höhe (hinten):
30 mm
Netzteilstärke:
230 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Temperatursensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
43.9 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung:
7 ms
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
8645HS
Prozessor-Taktfrequenz:
4.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 928,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,61*
€ 1.228,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,28*
€ 1.228,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,91*
€ 1.200,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,34*
€ 1.164,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,22*
€ 1.104,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.