Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 180W Smart AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 180W Smart AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler
HP 180W Smart AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler
HP 180W Smart AC Adapter Netzteil & Spannungsumwandler
Artikel-Nr.:
     C2572-AK875AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AK875AA
EAN/GTIN:
     883585794539
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook
Intelligente Netzteile von HP versorgen Ihr Notebook mit Strom und laden gleichzeitig den internen Akku auf. Mit diesen Netzteilen können Sie Ihr Notebook außerhalb des Büros oder unterwegs mit Strom versorgen.

• Praktische und tragbare Stromquelle für mobile Umgebungen


• 180-Watt-Design für optimale Systemleistung


• Kompaktes Design macht HP Smart-Netzteile zum idealen Reisebegleiter
Weitere Informationen:
Gewicht:
980 g
Abmessungen (BxTxH):
169 x 85 x 40 mm
Größe (Imperial):
6.65 "
Gewicht (imperial):
2.16 Pfund
UNSPSC-Code:
39121006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.