Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AP872A Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AP872A Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
HP AP872A Interne Festplatte 3.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-AP872A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AP872A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Kompatible Produkte:
M6612 3.5-inch SAS Drive Enclosure
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U2KW2PE
ab € 140,44*
Zubehör
HP
U2KX2PE
ab € 97,33*
Zubehör
HP
U2KW7PE
ab € 196,35*
Zubehör
HP
U2KV4E
ab € 478,18*
Zubehör
HP
U2KV5E
ab € 75,79*
Zubehör
HP
U2KV8E
ab € 303,68*
Zubehör
HP
U2KV1E
ab € 358,43*
Zubehör
HP
U2KV3E
ab € 365,92*
Zubehör
HP
U2KV9E
ab € 435,12*
Zubehör
HP
HF383E
ab € 650,53*
Zubehör
HP
U2KV2E
ab € 597,52*
Zubehör
HP
U2KV6PE
ab € 174,54*
Zubehör
HP
U2KV7E
ab € 240,50*
Zubehör
HP
U2KX4E
ab € 4.816,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.