Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Dockingstation-Kabelsperre mit Sicherheitsschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Dockingstation-Kabelsperre mit Sicherheitsschloss
HP Dockingstation-Kabelsperre mit Sicherheitsschloss
Artikel-Nr.:
     C2572-AY474AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AY474AA
EAN/GTIN:
     884962553893
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das HP Dockingstation-Kabelschloss ist radikal einfacher als bisherige Schlösser und bietet eine höhere Sicherheit. Das HP Dockingstation-Kabelschloss bietet zwei Sicherheitsoptionen: nur die Dockingstation abschließen (verhindert bei Advanced Dockingstations auch den Zugriff auf den Laufwerkeinschub) oder sowohl Dockingstation als auch Notebook abschließen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.85 m
Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Gewicht:
250 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Dockingstation
Schloss Art:
Rundkeil
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Schließanlage
Material:
Galvanisiertes Stahl
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Sperren:
Ja
HP-Segment:
Business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.