Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 220-V-Wartungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 220-V-Wartungskit
HP LaserJet 220-V-Wartungskit
Artikel-Nr.:
     C2572-B3M78A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B3M78A
EAN/GTIN:
     887758525579
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset hp


HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
97 mm
Gewicht:
1670 g
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2048 mm
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
887758558058
Produkttyp:
Wartungs-Set
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
225000 Seiten
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise MFP M630dn B3G84A, M630f J7X28A; HP LaserJet Enterprise MFP M630f B3G85A / HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z B3G86A
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
4720 g
Verpackungsbreite:
484 mm
Verpackungslänge:
296 mm
Verpackungstiefe:
296 mm
Verpackungshöhe:
271 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise MFP M 630 dn; LaserJet Enterprise MFP M 630 f; LaserJet Enterprise MFP M 630 h; LaserJet Enterprise MFP M 630 hm; LaserJet Enterprise MFP M 630 z; LaserJet Managed Flow MFP M 630 zm; LaserJet Managed MFP M 630 hm
Weitere Suchbegriffe: drucker wartungsset, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.