Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPB3P06A Druckkopf Thermal Inkjet
Artikel-Nr.:
     C2572-B3P06A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B3P06A
EAN/GTIN:
     8871119636709
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerkopf
Ideal geeignet für AEC-Arbeitsgruppen, die hochwertige, professionelle Zeichnungen erstellen.
Mit HP 727 Designjet Druckköpfen erzielen Sie mühelos professionelle Ergebnisse in konsistenter Qualität. Dieser Original HP Druckkopf für 6 Farben wurde gemeinsam mit Ihrem Drucker als optimiertes Drucksystem konzipiert.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
600 g
Breite:
173 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
410 g
Kompatibilität:
HP DesignJet T920 Printer series, HP DesignJet T1500 Printer series, HP DesignJet T16-- Printer series, HP DesignJet T930 Printer series, HP DesignJet T1530 Printer series, HP DesignJet T2530 Multifunction Printer series, HP DesignJet XL 3600 Multifunction Printer series
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Druckfarben:
Mattschwarz, Foto schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Grau
OEM-Code:
B3P06A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1722.12 mm

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet XL 3600; DesignJet XL 3600 dr; DesignJet XL 3600 Series; DesignJet T 1500 ePrinter; DesignJet T 1500 ePrinter 36 Inch; DesignJet T 1500 ePrinter PS 36 Inch; DesignJet T 1530; DesignJet T 1530 PS; DesignJet T 1600; DesignJet T 1600 dr; DesignJet T 1600 dr contract; DesignJet T 1600 dr PS; DesignJet T 1600 PS; DesignJet T 1600 Series; DesignJet T 2500; DesignJet T 2500 PS; DesignJet T 2530; DesignJet T 2530 USB; DesignJet T 2600 dr PS; DesignJet T 2600 PS; DesignJet T 2600 PS Contract; DesignJet T 2600 Series; DesignJet T 3500 e MFP; DesignJet T 920 ePrinter; DesignJet T 920 ePrinter 36 Inch; DesignJet T 920 ePrinter PS 36 Inch; DesignJet T 920 Series; DesignJet T 930; DesignJet T 930 PS; DesignJet T 930 Series; DesignJet T 940
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.