Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 130 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-B3P21A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B3P21A
EAN/GTIN:
     8871119637621
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Entwicklungs- und Konstruktionsteams, die hochwertige und professionelle Zeichnungen erstellen.

HP 727 Designjet Tintenpatronen wurden zusammen mit Ihrem HP Designjet Drucker als optimiertes Drucksystem konzipiert. Original HP Tinten reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Produktivität. Dank gestochen scharfer, schnell trocknender, wischfester Ausdrucke können Druckjobs schneller abgewickelt werden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1501.14 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
20 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
5.22 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.51 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
887111963765
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T920, T1500, T930, T1530, T2530, T2500 eMFP
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
130 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
B3P21A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
202 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
210 g
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
250 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1500 ePrinter; DesignJet T 1500 ePrinter 36 Inch; DesignJet T 1500 ePrinter PS 36 Inch; DesignJet T 1530; DesignJet T 1530 PS; DesignJet T 2500; DesignJet T 2500 PS; DesignJet T 2530; DesignJet T 2530 USB; DesignJet T 920 ePrinter; DesignJet T 920 ePrinter 36 Inch; DesignJet T 920 ePrinter PS 36 Inch; DesignJet T 920 Series; DesignJet T 930; DesignJet T 930 PS; DesignJet T 930 Series
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.