Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Enterprise-Tintensammeleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Enterprise-Tintensammeleinheit
HP OfficeJet Enterprise-Tintensammeleinheit
Artikel-Nr.:
     C2572-B5L09A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L09A
EAN/GTIN:
     888182399699
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Resttintenbehälter


Bleiben Sie produktiv und stellen Sie mit der HP Officejet Enterprise-Tintensammeleinheit einen reibungslosen Betrieb Ihrer HP Officejet Enterprise MFPs und Drucker sicher.
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Tiefe:
158 mm
Höhe:
98 mm
Gewicht:
660 g
HP GTIN (EAN/UPC):
888182399699
Produkttyp:
Abfallbehälter
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kompatibilität:
HP Officejet Enterprise Color X585, X555
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
1050 g
Verpackungsbreite:
346.1 mm
Verpackungstiefe:
244.5 mm
Verpackungshöhe:
187.3 mm

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 z MFP; OfficeJet Enterprise Color X 550 Series; OfficeJet Enterprise Color X 555 dn; OfficeJet Enterprise Color X 555 xh; OfficeJet Enterprise Color X 580 Series; OfficeJet Enterprise Color X 585 dn MFP; OfficeJet Enterprise Color X 585 f MFP; PageWide Enterprise Color 550 Series; PageWide Enterprise Color 556 dn; PageWide Enterprise Color 556 xh; PageWide Enterprise Color Flow MFP 580 Series; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 f; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 z; PageWide Enterprise Color MFP 586 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 z; PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw
Troy:
PageWide 556 dn SecureUV
Weitere Suchbegriffe: Tintensammelbehälter, Wartungseinschub, Wartungspatrone, resttonerbehälter hp, resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.