Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit
HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit
HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit
HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit
HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit
HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit
HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit
HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit
HP Color LaserJet B5L37A Toner-Auffangeinheit
Artikel-Nr.:
     C2572-B5L37A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B5L37A
EAN/GTIN:
     888182585603
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard


Gleichbleibend hohe Produktivität – Mit der Toner-Sammeleinheit für HP Color LaserJet Drucker ist ein reibungsloser Druckbetrieb gewährleistet.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
888182585603
Breite:
339 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
140 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
584 mm
Verpackungstiefe:
81 mm
Verpackungshöhe:
139 mm
Paketgewicht:
900 g
Druckleistung:
54000 Seiten
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet CM3530/CP3525/500 Farbe M551 Verbrauchsmaterial-Kits funktionieren mit: HP LaserJet E57540, M553, M577 HP LaserJet Enterprise Flow M578 HP LaserJet Enterprise M552, M553, M554, M555, M577, M578 HP LaserJet Flow E52545, E57540, M577
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2223 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 60 %
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 577 c; Color LaserJet Enterprise M 552 dn; Color LaserJet Enterprise M 553; Color LaserJet Enterprise M 553 dn; Color LaserJet Enterprise M 553 n; Color LaserJet Enterprise M 553 Series; Color LaserJet Enterprise M 553 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 577 f; Color LaserJet Managed M 550 Series; Color LaserJet Managed M 553 dnm; Color LaserJet Managed M 553 xm; Color LaserJet Managed MFP M 577 dnm; Color LaserJet Managed MFP M 577 Series; Color LaserJet Mangaged Flow MFP M 577 cm; LaserJet Managed E 50045 dw; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 c; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 dn; LaserJet Managed Flow MFP E 52545 hxn
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.