Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
HP 771C 3er-Pack Cyan hell DesignJet Druckerpatronen, 775 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-B6Y36A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B6Y36A
EAN/GTIN:
     887111301291
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die unterschiedlichsten Druckaufträge – ganz gleich, ob Poster, brillante Fotos, Landkarten, Kunstdrucke oder andere Drucke für den Innenbereich (beispielsweise POP-Displays oder rückseitig beleuchtbare Plakate) gefragt sind.
HP 771 Designjet Tintenpatronen cyan hell (775 ml – 3er-Pack) bieten die Qualität, die Ihre Kunden erwarten – selbst beim High-End-Fotodruck. HP Vivid Fototinten gewährleisten hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
549 g
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 569 mm
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
887111301291
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Helle Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP DesignJet Z6200, Z6610, Z6810
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen Farbtinte:
775 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
B6Y36A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Breite:
216 mm
Tiefe:
289 mm
Höhe:
143 mm
Gewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
216 mm
Verpackungstiefe:
289 mm
Verpackungshöhe:
143 mm
Paketgewicht:
3390 g
Packungsinhalt:
3 Tintenpatronen

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,24*
€ 828,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,05*
€ 802,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,03*
€ 791,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,06*
€ 780,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,81*
€ 762,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.