Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Thermo-Belegdrucker mit zwei Schnittstellen Seriell/USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Thermo-Belegdrucker mit zwei Schnittstellen Seriell/USB
HP Thermo-Belegdrucker mit zwei Schnittstellen Seriell/USB
HP Thermo-Belegdrucker mit zwei Schnittstellen Seriell/USB
HP Thermo-Belegdrucker mit zwei Schnittstellen Seriell/USB
HP Thermo-Belegdrucker mit zwei Schnittstellen Seriell/USB
Artikel-Nr.:
     C2572-BM476AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BM476AA
EAN/GTIN:
     884962890035
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der HP Thermo-Belegdrucker mit zwei Schnittstellen Seriell/USB ist der perfekte Einzelplatz-Thermodrucker für den Einzelhandel. Die schnelle Geschwindigkeit, das kompakte Designs und die lange Lebensdauer sorgen für optimale Leistung bei Verkaufsstellenanwendungen im Einzelhandel. Er verfügt über eine 90 mm Rolle mit großer Papierkapazität und ist der ideale Druckbegleiter für die Point-of-Sale-Systeme HP rp3000, rp5700 und ap5000. Darüber hinaus arbeitet er nahtlos mit dem HP Cash Drawer (Modell FK182AA).
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Teilenkapazität:
56
Gewicht:
3170 g
integrierte Barcodes:
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN128, EAN13, EAN8, Matrix 2/5, PDF417, UPC-A, UPC-E
Flash-Speicher:
8 MB
Sicherheit:
RoHS, WEEE
Zertifizierung:
Austel
HP-Segment:
Business
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7 Professional 32 Windows Vista Business 32 Windows XP Professional 32 Windows Embedded Point of Service (WEPOS) Windows Embedded POSReady 2009
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Seriell, USB
Drucktechnologie:
Thermodruck
Typ:
POS-Drucker
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit:
74 lps
Elektromagnetische Verträglichkeit:
FCC, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,21*
€ 615,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,02*
€ 606,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,84*
€ 596,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,93*
€ 585,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,04*
€ 543,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.