Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C0F22A Druckfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C0F22A Druckfolie
HP C0F22A Druckfolie
HP C0F22A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C2572-C0F22A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0F22A
EAN/GTIN:
     887111205988
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp plotterpapier
HP Everyday Polypropylen selbstklebend matt ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches Druckmedium. Produzieren Sie herausragende Bildqualität und brillante Farben. Sofort trocknende Drucke gewährleisten einen reibungslosen Workflow – ideal für Ihre alltäglichen Produktionsanforderungen

Drucken Sie Bilder in überragender Qualität. Dieses matte Polypropylen ermöglicht ein breites Farbspektrum und harmonische Farbübergänge. So drucken Sie in exzellenter Qualität – ganz gleich, ob es um Strichzeichnungen oder POP-Displays in Fotoqualität geht.



Sorgen Sie für einen reibungslosen Produktionsprozess. Dank selbstklebender Rückseite kann diese leicht zu verarbeitende Folie sicher und zuverlässig angebracht werden. Die Drucke trocknen sofort – für ein einfaches Handling[1].



Mit ICC-Profilen erhalten Sie auf Anhieb die richtige Farbe. Nutzen Sie die Vorteile der Kompatibilität mit pigmentierten und farbstoffbasierenden HP Tinten. Bieten Sie Drucke, die im Innenbereich auch ohne Laminierung über 50 Jahre lang haltbar sind – mit diesem vielseitigen, einfach zu verwendenden Druckmediuml[2].


Weitere Informationen:
Maximale Rollenlänge:
22.9 m
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
244 x 127 x 1133 mm
Paketgewicht:
10710 g
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
180 g/m²
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.