Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C0F29A Druckfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C0F29A Druckfolie
HP C0F29A Druckfolie
HP C0F29A Druckfolie
HP C0F29A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C2572-C0F29A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C0F29A
EAN/GTIN:
     887111206053
Mit HP Everyday Polypropylen selbstklebend glänzend produzieren Sie glänzende Ausdrucke mit exzellenter Farbintensität und brillanten Bildern. Das reißfeste, leicht zu handhabende und stabil selbstklebende Material lässt sich sicher und zuverlässig anbringen. Kompatibel mit HP Tinten auf Farbstoffbasis.

Drucken Sie POP-, Einzelhandels- und Event-Displays mit kräftigen Farben und brillanten, fotorealistischen Bildern. Gemeinsam mit Original HP Tinten ermöglicht dieses Druckmedium ein breites Farbspektrum, exzellenten einheitlichen Glanz, harmonische Übergänge und gestochen scharfe Details.



Sorgen Sie für einen reibungslosen Produktionsprozess. Die sofort trocknenden, wischfesten Drucke sind einfach zu handhaben und können dank selbstklebender Rückseite sicher und zuverlässig angebracht werden. Nicht mehr benötigte Plakate lassen sich leicht wieder entfernen[1].



Profitieren Sie von einem vielseitigen Medium, das sowohl mit farbstoffbasierenden als auch mit pigmentierten HP Tinten kompatibel ist. Mit ICC-Profilen erhalten Sie auf Anhieb die richtige Farbe. Im Innenbereich sind die Drucke auch ohne Laminierung über 35 Jahre lang haltbar[2].


Weitere Informationen:
Maximale Rollenlänge:
22.9 m
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
244 x 127 x 1133 mm
Paketgewicht:
12010 g
Größe (Imperial):
42 "
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Oberflächentyp:
Glanz
Druckmediengewicht:
168 g/m²
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.