Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
HP 711 DesignJet Druckkopfersatzkit
Artikel-Nr.:
     C2572-C1Q10A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C1Q10A
EAN/GTIN:
     5711045949357
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Das HP DesignJet Druckkopf 711-Ersatzkit sorgt für konsistente, gestochen scharfe, präzise Ergebnisse. Dieser integrierte, langlebige Original HP Druckkopf mit vier Farben wurde gemeinsam mit Ihrem Drucker als optimiertes Drucksystem konzipiert.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf; Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta Starter-Tintenpatronen
Verpackungsbreite:
149 mm
Verpackungstiefe:
298 mm
Verpackungshöhe:
93 mm
Paketgewicht:
450 g
Breite:
149 mm
Tiefe:
298 mm
Höhe:
93 mm
Kompatibilität:
HP DesignJet T120 and HP DesignJet T520 ePrinter series
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
OEM-Code:
C1Q10A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1715 mm
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 120; DesignJet T 120 Series; DesignJet T 125; DesignJet T 130; DesignJet T 520; DesignJet T 520 24 Inch; DesignJet T 520 36 Inch; DesignJet T 520 Series; DesignJet T 525 24 Inch; DesignJet T 525 36 Inch; DesignJet T 530 24 Inch; DesignJet T 530 36 Inch; DesignJet T 530 Series
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.