Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62 Schwarz Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 62 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 62 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 62 Schwarz Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C2P04AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P04AE
EAN/GTIN:
     888182461921
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Produzieren Sie zuverlässig hochwertige und langlebige Dokumente mit gestochen scharfen Grafiken und Texten für nahezu jede Anwendung.[1]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1176 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
7.32 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 888182461938; (ABE) 888793376737; (UUQ) 888793376720; (UUS) 888793376713
HP GTIN (EAN/UPC):
888182461938, 888793376737, 888793376720, 888793376713
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 62 Druckerpatronen funktionieren mit: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5642, 5644, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744
Seitenergebnis schwarze Tinte:
200 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
4 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Irland, Malaysia
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
Envy 5540 e-All-in-One; Envy 5540 Series; Envy 5541 e-All-in-One; Envy 5542 e-All-in-One; Envy 5544 e-All-in-One; Envy 5545 e-All-in-One; Envy 5546 e-All-in-One; Envy 5547 e-All-in-One; Envy 5548 e-All-in-One; Envy 5600 Series; Envy 5640 e-All-in-One; Envy 5642 e-All-in-One; Envy 5643 e-All-in-One; Envy 5644 e-All-in-One; Envy 5646 e-All-in-One; Envy 5660 e-All-in-One; Envy 5661 e-All-in-One; Envy 5663 e-All-in-One; Envy 5664 e-All-in-One; Envy 5665 e-All-in-One; Envy 7600 Series; Envy 7640 e-All-in-One; Envy 7643 e-All-in-One; Envy 7644 e-All-in-One; Envy 7645 e-All-in-One; OfficeJet 200; OfficeJet 200 C; OfficeJet 201; OfficeJet 250 Mobile; OfficeJet 5700 Series; OfficeJet 5740; OfficeJet 5740 Series; OfficeJet 5741; OfficeJet 5742; OfficeJet 5743; OfficeJet 5744; OfficeJet 5745; OfficeJet 8040; OfficeJet 8045
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.