Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone
HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone
HP 62 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-C2P06AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P06AE
EAN/GTIN:
     888793376775
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erzeugen Sie zuverlässig herausragende und langlebige Farbdrucke für nahezu jede Anwendung – Dokumente, Fotos in Laborqualität u. v. m.[1]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1176 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
7.98 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 888182461976; (ABE) 888793376799; (UUQ) 888793376782; (UUS) 888793376775
HP GTIN (EAN/UPC):
888182461976, 888793376799, 888793376782, 888793376775
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 62 Druckerpatronen funktionieren mit: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5642, 5644, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744
Seitenergebnis Farbtinte:
165 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
4.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Irland, Malaysia
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
60 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
Envy 5540 e-All-in-One; Envy 5540 Series; Envy 5541 e-All-in-One; Envy 5542 e-All-in-One; Envy 5544 e-All-in-One; Envy 5545 e-All-in-One; Envy 5546 e-All-in-One; Envy 5547 e-All-in-One; Envy 5548 e-All-in-One; Envy 5600 Series; Envy 5640 e-All-in-One; Envy 5642 e-All-in-One; Envy 5643 e-All-in-One; Envy 5644 e-All-in-One; Envy 5646 e-All-in-One; Envy 5660 e-All-in-One; Envy 5661 e-All-in-One; Envy 5663 e-All-in-One; Envy 5664 e-All-in-One; Envy 5665 e-All-in-One; Envy 7600 Series; Envy 7640 e-All-in-One; Envy 7643 e-All-in-One; Envy 7644 e-All-in-One; Envy 7645 e-All-in-One; OfficeJet 200; OfficeJet 200 C; OfficeJet 201; OfficeJet 250 Mobile; OfficeJet 5700 Series; OfficeJet 5740; OfficeJet 5740 Series; OfficeJet 5741; OfficeJet 5742; OfficeJet 5743; OfficeJet 5744; OfficeJet 5745; OfficeJet 8040; OfficeJet 8045
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.