Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 62XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-C2P07AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P07AE
EAN/GTIN:
     888182461983
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erzeugen Sie zuverlässig herausragende und langlebige Farbdrucke für nahezu jede Anwendung – Dokumente, Fotos in Laborqualität u. v. m.[1]
Original HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite liefern Seite für Seite herausragende, langlebige Farbdokumente und Fotos[1]. HP Tintenpatronen sind speziell für den Einsatz in Ihrem HP Drucker konzipiert, um Sie bei allen Projekten zu Hause, für die Arbeit oder die Schule zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1164 mm
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
174.9 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
9.49 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 888182461990; (ABE) 888793376829; (UUQ) 888793376812; (UUS) 888793376805
HP GTIN (EAN/UPC):
888182461990, 888793376829, 888793376812, 888793376805
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 62 Druckerpatronen funktionieren mit: HP Envy 5540, 5542, 5543, 5642, 5644, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744
Seitenergebnis Farbtinte:
415 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
11.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
62XL
Ursprungsland:
Irland, Malaysia
HP-Segment:
Business
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
50 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
70 g

Kompatible Geräte:
HP:
Envy 5540 e-All-in-One; Envy 5540 Series; Envy 5541 e-All-in-One; Envy 5542 e-All-in-One; Envy 5544 e-All-in-One; Envy 5545 e-All-in-One; Envy 5546 e-All-in-One; Envy 5547 e-All-in-One; Envy 5548 e-All-in-One; Envy 5600 Series; Envy 5640 e-All-in-One; Envy 5642 e-All-in-One; Envy 5643 e-All-in-One; Envy 5644 e-All-in-One; Envy 5646 e-All-in-One; Envy 5660 e-All-in-One; Envy 5661 e-All-in-One; Envy 5663 e-All-in-One; Envy 5664 e-All-in-One; Envy 5665 e-All-in-One; Envy 7600 Series; Envy 7640 e-All-in-One; Envy 7643 e-All-in-One; Envy 7644 e-All-in-One; Envy 7645 e-All-in-One; OfficeJet 200; OfficeJet 200 C; OfficeJet 201; OfficeJet 250 Mobile; OfficeJet 5700 Series; OfficeJet 5740; OfficeJet 5740 Series; OfficeJet 5741; OfficeJet 5742; OfficeJet 5743; OfficeJet 5744; OfficeJet 5745; OfficeJet 8040; OfficeJet 8045
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.