Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 935XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 935XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 935XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 935XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-C2P24AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2P24AE
EAN/GTIN:
     888182034620
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässige Produktion hochwertiger Farbdokumente für geschäftliche Zwecke – zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis bei häufigem Drucken.[2]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1040 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.34 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 888182031704; (BGX) 888182034613; (BGY) 888182034620
HP GTIN (EAN/UPC):
888182031704, 888182034613, 888182034620
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 45 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 935 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230
Seitenergebnis Farbtinte:
825 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
9.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
C2P24AE
Ursprungsland:
China, Tschechische Republik, Irland, Malaysia
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
106 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
113.5 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
40 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6800 Series; OfficeJet 6812; OfficeJet 6815; OfficeJet 6820; OfficeJet 6822; OfficeJet 6825; OfficeJet Pro 6200 Series; OfficeJet Pro 6230; OfficeJet Pro 6230 Series; OfficeJet Pro 6235; OfficeJet Pro 6239; OfficeJet Pro 6830; OfficeJet Pro 6830 Series; OfficeJet Pro 6835
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.