Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C2T51A Druckfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C2T51A Druckfolie
HP C2T51A Druckfolie
HP C2T51A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C2572-C2T51A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C2T51A
EAN/GTIN:
     887111440808
HP Vinylfolie selbstklebend - Universal ist eine kostengünstige Lösung für den vielfältigen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Dieses vielseitige, benutzerfreundliche und strapazierfähige Medium eignet sich hervorragend für langfristig haltbare Displays, die wirklich auffallen sollen.

Produzieren Sie Farben in hoher Qualität, die Ihren tagtäglichen Herausforderungen perfekt gerecht werden. Selbstklebende Displays, die auffallen – ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.



Die für unterschiedliche Einsatzbereiche und Weiterverarbeitungstechniken konzipierte HP Vinylfolie selbstklebend – Universal ist ein außerordentlich flexibles Medium, das mit einer Vielzahl von Laminaten kompatibel ist. Drucken Sie Displays, die im Innenbereich über 75 Jahre lang haltbar sind[1].



Steigern Sie Ihre Effizienz. ICC-Profile helfen Ihnen, schnell die gewünschte Farbe zu erhalten. Kurze Trocknungszeiten gewährleisten einen reibungslosen Workflow.


Weitere Informationen:
Länge (m):
20 m
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
244 x 127 x 977 mm
Paketgewicht:
12170 g
Breite:
914 mm
Breite (imperial):
36 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
290 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.