Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 212-806025440059 Herst.-Nr.: C2T53A EAN/GTIN: 887111441072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Polypropylen matt ist ein wasser-[1] und reißfestes Material, das sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich eignet. Drucken Sie eindrucksvolle Präsentationen, Banner und Displays mit brillanten Farben und scharfen Konturen. Das Material kann auch recycelt werden.[2]
Die robusten, reißfesten Ausdrucke lassen sich denkbar unkompliziert handhaben. Neben dem hochwertigen Look-and-Feel von Fotomaterial erhalten Sie erstklassige Rubustheit, brillante Farben und gestochen scharfe Konturen.
Produzieren Sie Drucke mit brillanten Farben, fotorealistischen Bildern und dem Look traditioneller Fotos. Diese robuste Folie ist ideal für eine Vielzahl von Plakaten und Veranstaltungsdisplays (inklusive Fotovergrößerungen) und bietet im Innenbereich eine Haltbarkeit von über 50 Jahren[3].
Dieses kostengünstige, recyclingfähige[2] HP Druckmedium eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche – von Präsentationen, Bannern und Displays bis hin zu Fotovergrößerungen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maximale Rollenlänge: | 22.9 m | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 244 x 127 x 977 mm | Paketgewicht: | 8170 g | Größe (Imperial): | 36 " | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Oberflächentyp: | Matte | Druckmediengewicht: | 140 g/m² | Ursprungsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 212 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,95* | ab € 141,53* | € 178,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 149,17* | € 185,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 149,82* | € 187,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 284,51* | € 337,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 212 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 212 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 212 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|