Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C3869A Plotterpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C3869A Plotterpapier
HP C3869A Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     C2572-C3869A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3869A
EAN/GTIN:
     848412014211
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
HP Pauspapier transparent ist ideal für besonders haltbare Ausdrucke von Zeichnungen, bei denen es auf gute Reproduzierbarkeit ankommt.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 60 %
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
651 x 111 x 111 mm
Paketgewicht:
3180 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Größe (Imperial):
24 "
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.