Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 09A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 09A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
HP 09A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-C3909A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C3909A
EAN/GTIN:
     0088698072349
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Business- oder Privatanwender, die Wert auf professionelle Laserausdrucke legen.

HP 09A LaserJet Druckkassette schwarz mit Microfine Toner für die HP LaserJets 5si, 5si MX, 5Si Mopier und die 8000 Druckerserie. Für klare, gestochen scharfe Ausdrucke geht nichts über Original HP LaserJet Druckkassetten.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
468 x 194 x 295 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1164 x 936 x 1023 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
HP LaserJet 5Si, 5si, 8000
Schwarztoner Seitenleistung:
15000 Seiten
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
9 Stück(e)
Breite:
468 mm
Tiefe:
194 mm
Höhe:
295 mm
Verpackungsbreite:
468 mm
Verpackungstiefe:
194 mm
Verpackungshöhe:
295 mm
Paketgewicht:
3870 g
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-2400 Series; i-SENSYS LBP-2460; i-SENSYS LBP-2460 n; LBP -1910; LBP -2460; LBP -2460 II; LBP -2460 n; LBP -2460 Series; LBP -930; LBP -930 EX; LBP -930 Series; LBP -WX
Eurequat:
Optra N
Konica Minolta:
2400 Series; 2425; 2425 EX; 2425 FX 1; 2425 FX 2; 2425 Series; 2425 ST; Multipacs 2425
HP:
LaserJet 5 SI; LaserJet 5 SI HM; LaserJet 5 SI Mopier; LaserJet 5 SI MX; LaserJet 5 SI NX; LaserJet 8000; LaserJet 8000 DN; LaserJet 8000 MFP; LaserJet 8000 N; LaserJet 8000 Series; Mopier 240
OCE:
6535; 6535 EX
Troy:
524 Micr; 624 Micr; 8000 Micr; 8100 Micr
Signal Corp:
SC 2024
IBM:
4040; 4324; Network Printer NP 24; Network Printer NP 24 PS
Decision Systems:
6424
Utax:
M OP 24 Plus
Interface:
9324; 9624
NRG:
824
Dataproducts:
DDS 24; DDS 24 T
Lexmark:
4040
Unisys:
UDS 9624
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner DataProducts, Toner Cartridge DataProducts, Toner DataProducts, Tonerkartusche DataProducts, Tonerkassette DataProducts, Lasertoner IBM, Toner Cartridge IBM, Toner IBM, Tonerkartusche IBM, Tonerkassette IBM, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OCE, Toner Cartridge OCE, Toner OCE, Tonerkartusche OCE, Tonerkassette OCE, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, Lasertoner Unisys, Toner Cartridge Unisys, Toner Unisys, Tonerkartusche Unisys, Tonerkassette Unisys, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, hp lasertoner schwarz, konica minolta toner, konica minolta toner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.