Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HPC4812A Druckkopf Thermal Inkjet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HPC4812A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPC4812A Druckkopf Thermal Inkjet
HP HPC4812A Druckkopf Thermal Inkjet
Artikel-Nr.:
     C2572-C4812A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4812A
EAN/GTIN:
     886988572360
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geschäftsprofis, die in vernetzten Arbeitsgruppen oder allein arbeiten und Farbdruck benötigen, aber auch Grafikdesigner, Werbeagenturen und Ingenieure, die sich auf AEC, Maschinenbau oder GIS spezialisiert haben.
Der HP 11 Druckkopf magenta arbeitet mit ultrakleinen Tintentropfen und sorgt so für überaus hohe Druckgeschwindigkeiten und eine exzellente Druckqualität. Die HP Smart Drucktechnologie des Druckkopfs optimiert die Druckqualität und überwacht den Zustand des Druckkopfs.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
109.98 mm
Verpackungstiefe:
25.91 mm
Verpackungshöhe:
148.08 mm
Paketgewicht:
50 g
Breite:
109.98 mm
Tiefe:
25.91 mm
Höhe:
148.08 mm
Kompatibilität:
HP 11 Druckköpfe funktionieren mit:
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Druckfarben:
Magenta
OEM-Code:
C4812A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1055.88 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Business InkJet 1000; Business InkJet 1100; Business InkJet 1100 D; Business InkJet 1100 DTN; Business InkJet 1100 Series; Business InkJet 1200; Business InkJet 1200 D; Business InkJet 1200 DN; Business InkJet 1200 DTN; Business InkJet 1200 DTWN; Business InkJet 1200 N; Business InkJet 1200 Series; Business InkJet 1200 TWN; Business InkJet 2200; Business InkJet 2200 SE; Business InkJet 2200 Series; Business InkJet 2200 TN; Business InkJet 2200 XI; Business InkJet 2230; Business InkJet 2250; Business InkJet 2250 SE; Business InkJet 2250 Series; Business InkJet 2250 TN; Business InkJet 2250 XI; Business InkJet 2280; Business InkJet 2280 TN; Business InkJet 2300; Business InkJet 2300 DTN; Business InkJet 2300 N; Business InkJet 2300 Series; Business InkJet 2600; Business InkJet 2600 DN; Business InkJet 2600 Series; Business InkJet 2800; Business InkJet 2800 DT; Business InkJet 2800 DTN; Business InkJet 2800 Series; Color InkJet 1700; Color InkJet 1700 D; Color InkJet 1700 DTN; Color InkJet 1700 PS; Color InkJet 1700 Series; Color InkJet 2600; Color InkJet 2600 DN; Color InkJet 2600 Series; Color InkJet CP 1700; Color InkJet CP 1700 D; Color InkJet CP 1700 DTN; Color InkJet CP 1700 PS; Color InkJet CP 1700 Series; Color InkJet CP 2600; Color InkJet CP 2600 DN; Color InkJet CP 2600 Series; CP 1700; CP 1700 D; CP 1700 PS; CP 1700 Series; CP 2600; CP 2600 DN; CP 2600 Series; DesignJet 10 PS; DesignJet 100; DesignJet 100 Plus; DesignJet 110; DesignJet 110 Plus; DesignJet 110 Plus NR; DesignJet 111; DesignJet 120; DesignJet 120 NR; DesignJet 120 PS; DesignJet 120 PSN; DesignJet 120 Series; DesignJet 20 PS; DesignJet 50 PS; DesignJet 500; DesignJet 500 24 Inch; DesignJet 500 42 Inch; DesignJet 500 E; DesignJet 500 Mono; DesignJet 500 Plus 24 Inch; DesignJet 500 Plus 42 Inch; DesignJet 500 PS; DesignJet 500 PS 24 Inch; DesignJet 500 PS 42 Inch; DesignJet 500 PS Plus 24 Inch; DesignJet 500 PS Plus 42 Inch; DesignJet 510 24 Inch; DesignJet 510 42 Inch; DesignJet 510 PS 24 Inch; DesignJet 510 PS 42 Inch; DesignJet 510 Series; DesignJet 70; DesignJet 800; DesignJet 800 24 Inch; DesignJet 800 42 Inch; DesignJet 800 PS; DesignJet 800 PS 24 Inch; DesignJet 800 PS 42 Inch; DesignJet 815 MFP; DesignJet 820 MFP; DesignJet CC 800 PS; OfficeJet 9100 Series; OfficeJet 9110; OfficeJet 9120; OfficeJet 9130; OfficeJet Pro K 850; OfficeJet Pro K 850 DN; OfficeJet Pro K 850 Series
Stielow:
5951; 5951 E
Olivetti:
J-Color MF 260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.