Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 940 Druckkopf Tintenstrahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 940 Druckkopf Tintenstrahl
HP 940 Druckkopf Tintenstrahl
Artikel-Nr.:
     C2572-C4901A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4901A
EAN/GTIN:
     807027518330
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Heim-, Kleinst- und Kleinbüros, in denen häufig gedruckt wird
HP 940 Officejet Druckköpfe Magenta und Cyan wurden exklusiv auf HP 940 Officejet Tintenpatronen abgestimmt, um für die gesamte Lebensdauer des Druckers eine zuverlässige Druckausgabe in kontinuierlich hoher Qualität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Tintentropfen:
9 pl
Verpackungsbreite:
118 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
145 mm
Paketgewicht:
100 g
Breite:
118 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
145 mm
Gewicht:
70 g
Kompatibilität:
HP Officejet Pro 8000, 8500, 8500A, 8500A Plus
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Druckfarben:
Magenta, Cyan
OEM-Code:
C4901A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219 x 1318 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 8000; OfficeJet Pro 8000 Enterprise; OfficeJet Pro 8000 Wireless; OfficeJet Pro 8500; OfficeJet Pro 8500 A; OfficeJet Pro 8500 A Plus; OfficeJet Pro 8500 A Premium; OfficeJet Pro 8500 Premier; OfficeJet Pro 8500 Series; OfficeJet Pro 8500 Wireless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.