Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
HP 81 Magenta Druckerpatrone, farbstoffbasiert, 680 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C4932A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4932A
EAN/GTIN:
     882780756441
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Hochproduktive Techniker; Verwaltungs-, Büroleiter und Einkaufsleiter, IT- und Druckerwartungspersonal; Druckdienstleister, Einzelhändler und Büropersonal in Unternehmen.

Das 6-Farb-Tintensystem und die HP Jetexpress Technology ermöglichen unübertroffene Druckgeschwindigkeiten und erstklassige Fotoqualität beim Produktionsdruck.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
270 g
Breite des Versandkartons:
284.5 mm
Höhe des Versandkartons:
330.2 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
990.6 x 1277.6 x 1183.6 mm
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
10.5 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
23.2 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
882780756441
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Designjet 5000, 5000ps, 5500, 5500ps
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
680 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
C4932A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
320 mm
Tiefe:
55.9 mm
Höhe:
114.3 mm
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
114 x 56 x 320 mm
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
56 mm
Verpackungshöhe:
320 mm
Paketgewicht:
950 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 5000; DesignJet 5000 42 Inch; DesignJet 5000 60 Inch; DesignJet 5000 PS; DesignJet 5000 PS 42 Inch; DesignJet 5000 PS 60 Inch; DesignJet 5500; DesignJet 5500 42 Inch; DesignJet 5500 60 Inch; DesignJet 5500 MFP; DesignJet 5500 PS; DesignJet 5500 PS 42 Inch; DesignJet 5500 PS 60 Inch; DesignJet D 5800
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.