Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 83 680-ml Magenta DesignJet UV Ink Cartridge Druckerpatrone Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 83 680-ml Magenta DesignJet UV Ink Cartridge Druckerpatrone Original
HP 83 680-ml Magenta DesignJet UV Ink Cartridge Druckerpatrone Original
Artikel-Nr.:
     C2572-C4942A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4942A
EAN/GTIN:
     882780756779
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Professionelle Anwender, die auf hohe Lichtbeständigkeit im Innen- oder Außenbereich angewiesen sind.
UV-beständige Tinten in sechs Farben und die HP Jetexpress Technology ermöglichen unübertroffene Druckgeschwindigkeiten beim Produktionsdruck und sorgen für extrem widerstandsfähige Ausdrucke in erstklassiger Fotoqualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
320 x 56 x 114 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1183.6 x 990.6 x 1277.6 mm
Breite des Versandkartons:
330.2 mm
Höhe des Versandkartons:
256.5 mm
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
10.5 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
23.2 Pfund
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Designjet 5000, 5500
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte:
680 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C4942A
Ursprungsland:
Singapur
Farbe:
Ja
HP-Segment:
Business
Breite:
114.3 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
55.9 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
114.3 mm
Verpackungshöhe:
55.9 mm
Paketgewicht:
950 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 5000 PS UV Printing; DesignJet 5000 UV Printing; DesignJet 5500 PS UV; DesignJet 5500 PS UV 42 Inch; DesignJet 5500 PS UV 60 Inch; DesignJet 5500 UV; DesignJet 5500 UV 42 Inch; DesignJet 5500 UV 60 Inch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.