Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
HP 81 Schwarz DesignJet Druckkopf und Druckkopfreiniger, farbstoffbasiert
Artikel-Nr.:
     C2572-C4950A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4950A
EAN/GTIN:
     882780756489
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Hochproduktive Techniker; Verwaltungs-, Büroleiter und Einkaufsleiter, IT- und Druckerwartungspersonal; Druckdienstleister, Einzelhändler und Büropersonal in Unternehmen.
6 Tintenfarben und die HP Jetexpress Technology sorgen für schnelles, unbeaufsichtigtes Drucken ohne Kompromisse bei der Bildqualität. Die ca. 2,5 cm breiten Druckköpfe mit je 512 Düsen ermöglichen eine größere Druckbreite.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf; Druckkopfreiniger
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
264 mm
Paketgewicht:
230 g
Breite:
35.6 mm
Tiefe:
114.3 mm
Höhe:
264.2 mm
Kompatibilität:
HP Designjet 5000, 5000ps, 5500 and 5500ps Printers
Druckfarben:
Schwarz
OEM-Code:
C4950A
Ursprungsland:
Singapur
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1001 x 1410 x 1113 mm
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 5000; DesignJet 5000 42 Inch; DesignJet 5000 60 Inch; DesignJet 5000 PS; DesignJet 5000 PS 42 Inch; DesignJet 5000 PS 60 Inch; DesignJet 5500; DesignJet 5500 42 Inch; DesignJet 5500 60 Inch; DesignJet 5500 MFP; DesignJet 5500 PS; DesignJet 5500 PS 42 Inch; DesignJet 5500 PS 60 Inch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.