Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 83 Magenta hell DesignJet UV-Druckkopf und Druckkopfreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 83 Magenta hell DesignJet UV-Druckkopf und Druckkopfreiniger
HP 83 Magenta hell DesignJet UV-Druckkopf und Druckkopfreiniger
Artikel-Nr.:
     C2572-C4965A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C4965A
EAN/GTIN:
     882780756861
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Professionelle Anwender, die auf hohe Lichtbeständigkeit im Innen- oder Außenbereich angewiesen sind.
UV-beständige Tinten in sechs Farben und die HP Jetexpress Technology ermöglichen unübertroffene Druckgeschwindigkeiten beim Produktionsdruck und sorgen für extrem widerstandsfähige Ausdrucke in erstklassiger Fotoqualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
264 x 36 x 114 mm
Verpackungsbreite:
264.2 mm
Verpackungstiefe:
114.3 mm
Verpackungshöhe:
35.6 mm
Paketgewicht:
230 g
Breite:
114.3 mm
Tiefe:
264.2 mm
Höhe:
35.6 mm
Kompatibilität:
HP Designjet 5000 and 5500 Printer series
Farbe:
Ja
Druckfarben:
Helle Magenta
OEM-Code:
C4965A
Ursprungsland:
Singapur
Paletten Größe (B x T x H):
1112.5 x 1000.8 x 1409.7 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 5000 PS UV Printing; DesignJet 5000 UV Printing; DesignJet 5500 PS UV; DesignJet 5500 PS UV 42 Inch; DesignJet 5500 PS UV 60 Inch; DesignJet 5500 UV; DesignJet 5500 UV 42 Inch; DesignJet 5500 UV 60 Inch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.