Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 84 Schwarz DesignJet Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 84 Schwarz DesignJet Druckkopf
HP 84 Schwarz DesignJet Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-C5019A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5019A
EAN/GTIN:
     725184651601
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Entwickelt für Grafikdesigner – u. a. für Freiberufler, Grafikstudios, Werbeagenturen und Verlage – sowie für Marketingabteilungen und Pre-Press-Dienstleister, die auf präzise, hochwertige Reproduktionen Wert legen, die Offset-Drucken in nichts nachstehen.
HP 84 Druckkopf schwarz
Weitere Informationen:
Tintentropfen:
4 pl
Verpackungsbreite:
109.98 mm
Verpackungstiefe:
25.91 mm
Verpackungshöhe:
148.08 mm
Paketgewicht:
50 g
Breite:
109.98 mm
Tiefe:
25.91 mm
Höhe:
148.08 mm
Gewicht:
2930 g
Kompatibilität:
HP DesignJet 10ps, 20ps, 50ps, 30, 90, 120, and 130 Printers
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Druckfarben:
Schwarz
OEM-Code:
C5019A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1055.88 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 10 PS; DesignJet 120; DesignJet 120 NR; DesignJet 120 PS; DesignJet 120 PSN; DesignJet 120 Series; DesignJet 130; DesignJet 130 DE; DesignJet 130 GP; DesignJet 130 NR; DesignJet 130 R; DesignJet 130 Series; DesignJet 20 PS; DesignJet 30; DesignJet 30 GP; DesignJet 30 N; DesignJet 50 PS; DesignJet 90; DesignJet 90 GP; DesignJet 90 R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.