Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 84 Cyan hell DesignJet Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 84 Cyan hell DesignJet Druckkopf
HP 84 Cyan hell DesignJet Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-C5020A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5020A
EAN/GTIN:
     725184651618
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • HP 84 Druckkopf cyan hell - Ergebnisse in Printshop-Qualität - Die in das System integrierte interaktive, intelligente Drucktechnologie passt die Farbdichte automatisch an und garantiert so konstante Ergebnisse. - Schnelleres, kosteneffizienteres Drucken. Breitere Druckpfade und 304 Düsen pro Druckkopf verringern die Wartezeiten. Das wirtschaftliche, modulare Druckerzubehör sorgt für günstige Kosten pro Seite.
Weitere Informationen:
Tintentropfen:
4 pl
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
109.98 x 25.91 x 148.08 mm
Verpackungsbreite:
109.98 mm
Verpackungstiefe:
25.91 mm
Verpackungshöhe:
148.08 mm
Paketgewicht:
50 g
Breite:
109.98 mm
Tiefe:
25.91 mm
Höhe:
148.08 mm
Kompatibilität:
HP Designjet 10ps, 20ps, 50ps, 120
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Druckfarben:
Helle Cyan
OEM-Code:
C5020A
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1055.88 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 10 PS; DesignJet 120; DesignJet 120 NR; DesignJet 120 PS; DesignJet 120 PSN; DesignJet 120 Series; DesignJet 20 PS; DesignJet 50 PS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.