Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
HP 90 Schwarz DesignJet Druckerpatrone, 775 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-C5059A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5059A
EAN/GTIN:
     8291602226086
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mittlere und große Arbeitsgruppen, die großformatige, technisch orientierte Ausdrucke erstellen – etwa in Architektur-, Ingenieur- und Baufirmen oder in der öffentlichen Verwaltung. Außerdem Druckdienstleister, Reprohäuser, Einzelhändler und Zeitungsverlage.

Mit den HP 90 Tintenpatronen gelingt einfach alles – patentierte HP Farbtinten auf Farbstoffbasis und pigmentierte schwarze HP Tinte sorgen für perfekte Strichgenauigkeit und eine präzise Bildwiedergabe. Zuverlässiges, benutzerfreundliches Original HP Druckerzubehör spart Zeit und Geld. So ist exzellente Wirtschaftlichkeit garantiert.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1679.58 mm
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
11.54 g
HP GTIN (EAN/UPC):
882780757196
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Designjet 4000, 4500
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
C5059A
Ursprungsland:
Singapur
Percentage of recycled material:
30 %
HP-Segment:
Business
Breite:
320.04 mm
Tiefe:
53.85 mm
Höhe:
114.3 mm
Gewicht:
1000 g
Verpackungsbreite:
114.3 mm
Verpackungstiefe:
54 mm
Verpackungshöhe:
320.04 mm
Paketgewicht:
1090 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
60 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 4000; DesignJet 4000 PS; DesignJet 4000 Series; DesignJet 4020 42 Inch; DesignJet 4020 PS 42 Inch; DesignJet 4500; DesignJet 4500 MFP; DesignJet 4500 PS; DesignJet 4500 Series; DesignJet 4520; DesignJet 4520 HD; DesignJet 4520 PS; DesignJet 4520 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 297,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,80*
€ 416,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,87*
€ 412,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,33*
€ 380,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,12*
€ 377,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,72*
€ 354,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.