Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 81 3-pack 680-ml Magenta DesignJet Dye Ink Cartridges Druckerpatrone Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 81 3-pack 680-ml Magenta DesignJet Dye Ink Cartridges Druckerpatrone Original
HP 81 3-pack 680-ml Magenta DesignJet Dye Ink Cartridges Druckerpatrone Original
Artikel-Nr.:
     C2572-C5068A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C5068A
EAN/GTIN:
     808736596497
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für den täglichen Druck von qualitativ hochwertigen, grafikintensiven Dokumenten im Großformat und Beschilderungen.
Die HP 3-Tinten-Multipacks verbessern die Wirtschaftlichkeit für LFP-Kunden erheblich, indem sie Anwendern mit hohem Druckaufkommen signifikante Kosteneinsparungen erbringen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
297 x 224 x 159 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 603.25 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP Designjet 5000, 5000ps, 5500, 5500ps
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen Farbtinte:
680 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
C5068A
Ursprungsland:
Singapur
Farbe:
Ja
HP-Segment:
Business
Breite:
296.86 mm
Tiefe:
158.75 mm
Höhe:
233.84 mm
Verpackungsbreite:
296.86 mm
Verpackungstiefe:
223.84 mm
Verpackungshöhe:
158.75 mm
Paketgewicht:
3520 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet 5000; DesignJet 5000 42 Inch; DesignJet 5000 60 Inch; DesignJet 5000 PS; DesignJet 5000 PS 42 Inch; DesignJet 5000 PS 60 Inch; DesignJet 5500; DesignJet 5500 42 Inch; DesignJet 5500 60 Inch; DesignJet 5500 MFP; DesignJet 5500 PS; DesignJet 5500 PS 42 Inch; DesignJet 5500 PS 60 Inch; DesignJet D 5800
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,90*
€ 746,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,48*
€ 714,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,71*
€ 698,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,77*
€ 687,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,64*
€ 665,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.