Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C6036A Druckerpapier Matte Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
HP C6036A Druckerpapier Matte Weiß
HP C6036A Druckerpapier Matte Weiß
Artikel-Nr.:
     212-803025440028
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6036A
EAN/GTIN:
     886981717768
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
HP Inkjet-Papier hochweiß macht den Unterschied – dank ColorPRO. Dieses FSC-zertifizierte Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 60 %
Verpackungsbreite:
111.13 mm
Verpackungstiefe:
107.95 mm
Verpackungshöhe:
965.2 mm
Paketgewicht:
4630 g
Empfohlene Nutzung:
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
90 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Undurchsichtigkeit:
94 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Rollenbreite:
915 mm
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Rollenlänge:
45.7 m
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 24,18*
€ 32,65*
2 Tage
92
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 24,14*
€ 33,51*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 25,55*
€ 35,54*
8 Tage
9
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 27,70*
€ 36,98*
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 29,12*
€ 39,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,65*
€ 38,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Rolle
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.