| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-C6602A Herst.-Nr.: C6602A EAN/GTIN: 807027518484 |
| |
|
| | |
| Konzipiert für Benutzer mit akkubetriebenen oder mobilen Druckern; außerdem für schmale Ausdrucke.
HP Black Generic Druckpatronen bieten hohe Druckgeschwindigkeiten, schnelle Trocknungszeiten sowie einen sehr großen Tintenbehälter. Ideal für Transaktionsdrucke und Remote-Anwendungen, mit spezieller Tintenformel für viele verschiedene Papiertypen. Weitere Informationen: | | Abmessungen (BxTxH): | 102 x 89 x 51 mm | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 102 x 89 x 51 mm | Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 1168 mm | Anzahl max. stapelbarer Paletten: | 2 Stück(e) | Lagenanzahl pro Palette: | 8 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton): | 60 Stück(e) | Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton): | 3.04 g | Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton): | 6.7 Pfund | HP GTIN (EAN/UPC): | 725184302138 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | -30 - 60 °C | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | HP | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | BCP-Tintentropfenfarbe: | Schwarz | Volumen schwarze Tinte: | 18 ml | Tintenpatronenkapazität: | Hohe (XL-) Ausbeute | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | OEM-Code: | C6602A | Ursprungsland: | Vereinigte Staaten | Menge pro Behälter: | 1 Stück(e) | HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen | Breite: | 101.6 mm | Tiefe: | 88.9 mm | Höhe: | 50.8 mm | Verpackungsbreite: | 101.6 mm | Verpackungstiefe: | 88.9 mm | Verpackungshöhe: | 50.8 mm | Paketgewicht: | 140 g |
Kompatible Geräte: | | Digital Check: | Tellerscan 210 E; Tellerscan 210 Series; Tellerscan 215; Tellerscan 220 E; Tellerscan 230 | HP: | Addmaster IJ 6000; Addmaster IJ 6000 Series; Addmaster IJ 6080; Addmaster IJ 6160 | Bixolon: | SRP-500 | NCR: | Tellerscan 215; Tellerscan 230; Tellerscan 4120 | Ithaca: | Posjet 1000; Posjet 1500 | Panini: | Myvision X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone schwarz, hp druckerkopf, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |