Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Bright White Inkjet Paper-914 mm x 91.4 m (36 in x 300 ft) Großformat Medium 91,4 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HP Bright White Inkjet Paper-914 mm x 91.4 m (36 in x 300 ft) Großformat Medium 91,4 m
HP Bright White Inkjet Paper-914 mm x 91.4 m (36 in x 300 ft) Großformat Medium 91,4 m
Artikel-Nr.:
     C2572-C6810A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6810A
EAN/GTIN:
     848412012729
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie sorgt für professionelle Qualität – auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Dieses FSC®-zertifizierte[1] Papier sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und Grafiken und kontrastreichen Schwarzweißdruck, sodass beeindruckende Ergebnisse garantiert sind.

Noch mehr Brillanz, die ins Auge sticht. Präzise Linien und gestochen scharfe, klare Detailwiedergabe. Wirkungsvolle Bilder mit noch breiterem Farbspektrum. HP Inkjet-Papier hochweiß mit ColorPRO Technologie sorgt für professionelle Qualität und beeindruckende Ergebnisse.

HP Druckmedien wurden gemeinsam mit den HP Tinten und dem Drucker entwickelt. Das Ergebnis: exzellente, konsistente Leistung. Mit diesem recycelbaren FSC®-zertifizierten[1] Papier erfüllen Sie die ökologischen Ansprüche Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden.

Optimieren Sie alltägliche Druckaufgaben durch die zuverlässige, reibungslose Leistung des kostengünstigen HP Inkjet-Papiers hochweiß. Da das Papier in vielen Größen erhältlich ist, werden die Arbeitsabläufe beschleunigt und die Druckkosten gesenkt.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
152.4 x 149.23 x 965.2 mm
Paketgewicht:
8530 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
6 x 6 x 37 Zoll
Abmessungen (BxTxH):
151 x 151 x 958 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1199 x 798 x 1128 mm
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
91.4 m
Größe (Imperial):
6 Zoll
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmedien - Stärke:
119 µm
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
7690 g
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
94 %
Printmedien - Glanzniveau:
matte
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
113%
Druckmaterial - Trocknungszeit:
90 s
Druckmateriallaminierung:
pressure-sensitive laminate films
Druckmaterial Glätte:
140
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit:
Lamination required
Druckmaterial - Weißintensität:
166
Kerngrösse (imperial):
2 Zoll
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 60 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 86 °F
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 91 Meter (ab € 0,44704* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,79*
€ 65,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,19*
€ 64,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,20*
€ 59,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,52*
€ 55,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,68*
€ 48,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.