Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 15X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-C7115X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7115X
EAN/GTIN:
     193808109805
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Privatanwender und kleine Unternehmen, die Wert auf professionelle Laserausdrucke in optimaler Qualität legen.

Die HP 15 LaserJet Druckkassette schwarz bietet die Qualität und Zuverlässigkeit, für die HP LaserJet Technologie bekannt ist. Das HP All-in-One-Kassettenprinzip und der innovative HP Toner sorgen dafür, dass Sie auf einfache, zuverlässige und kostengünstige Weise gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke erstellen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1129 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
725184548461
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 15 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
3500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
C7115X
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
20 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
20 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
122 mm
Tiefe:
344 mm
Höhe:
196 mm
Gewicht:
810 g
Verpackungsbreite:
344 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
196 mm
Paketgewicht:
1200 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Troy:
1200 Micr; 2100 Micr; 2200 Micr; 2200 Micr Secure; 2200 Series
HP:
LaserJet 1200; LaserJet 1200 N; LaserJet 1200 NF; LaserJet 1200 SE; LaserJet 1200 Series; LaserJet 1220; LaserJet 1220 SE; LaserJet 3300; LaserJet 3300 MFP; LaserJet 3310; LaserJet 3320 MFP; LaserJet 3320 N; LaserJet 3320 N MFP; LaserJet 3320 Series; LaserJet 3330; LaserJet 3330 MFP; LaserJet 3380 MFP
Canon:
Lasershot LBP-1210; LBP -1210; LBP -25; LBP -558 i
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.