Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 43X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-C8543X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8543X
EAN/GTIN:
     735029220893
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Professionelle Einzelanwender und kleine Arbeitsgruppen in Büroumgebungen mit hohem Druckaufkommen

Die HP 43X LaserJet Druckkassette bietet die Qualität und Zuverlässigkeit, für die HP LaserJet Technologie bekannt ist. Mit der HP Smart Drucktechnologie[1] und dem innovativen Microfine Toner können Sie auf einfache und zuverlässige Weise gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke erstellen. Ein echter Gewinn.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
725184659522
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 43 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
30000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
C8543X
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
13 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
595 mm
Verpackungstiefe:
396 mm
Verpackungshöhe:
198 mm
Paketgewicht:
5640 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
595 mm
Tiefe:
198 mm
Höhe:
396 mm
Gewicht:
4240 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1190 x 991 x 1128 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 9000; LaserJet 9000 DN; LaserJet 9000 HNF; LaserJet 9000 HNS; LaserJet 9000 L MFP; LaserJet 9000 MFP; LaserJet 9000 N; LaserJet 9040; LaserJet 9040 DN; LaserJet 9040 MFP; LaserJet 9040 N; LaserJet 9040 Series; LaserJet 9050; LaserJet 9050 DN; LaserJet 9050 MFP; LaserJet 9050 N; LaserJet 9050 Series; LaserJet M 9040 MFP; LaserJet M 9050 MFP
Troy:
9000 Micr EX; 9000 Micr EX Secure; 9000 Series
Canon:
LBP -5060
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.