Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 822A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 822A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche
HP 822A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-C8551A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8551A
EAN/GTIN:
     193808901584
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Large/enterprise general office multifunction color or SMB in-house publishing/high-end color and general office multifunction color

HP Smart technology[1] in LaserJet printing supplies and the printer makes professional printing easy, cost-effective, and reliable. Vibrant, accurate color and excellent gloss performance meet the demands of high-volume, high-coverage[3] printing.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Kompatibilität:
HP LaserJet 9500
Farbtoner-Seitenleistung:
25000 Seiten
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
20 %
Produktfarbe:
Blau, Weiß
HP-Segment:
Business
Verpackungslänge:
130 mm
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
1200 g
Breite:
130 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
1000 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1170 x 950 x 1074 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 9500; Color LaserJet 9500 GP; Color LaserJet 9500 HDN; Color LaserJet 9500 MFP; Color LaserJet 9500 N; Color LaserJet 9500 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.