Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP C8555A Transferrolle 200000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP C8555A Transferrolle 200000 Seiten
HP C8555A Transferrolle 200000 Seiten
HP C8555A Transferrolle 200000 Seiten
HP C8555A Transferrolle 200000 Seiten
HP C8555A Transferrolle 200000 Seiten
HP C8555A Transferrolle 200000 Seiten
HP C8555A Transferrolle 200000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C2572-C8555A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8555A
EAN/GTIN:
     0088698453230
Suchbegriffe:
Transfereinheit
Transferrolle
transferrolle hp
transfereinheit
Große Unternehmen und Konzerne, die einen wirtschaftlichen Weg suchen, zahlreiche unterschiedliche Werbematerialien im eigenen Haus zu drucken. Außerdem Abteilungen und Arbeitsgruppen in Unternehmen, die große Mengen von Farbdokumenten benötigen.
Das HP Color LaserJet C8555A Transfer-Kit für die HP Color LaserJet 9500 Serie hat eine Ergiebigkeit von bis zu 200.000 Seiten. Langlebiges Zubehör ermöglicht einen effizienten, zuverlässigen, unüberwachten Druckbetrieb.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Druckleistung (A4, schwarz:
200000 Seiten
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr:
200000 Seiten
Druckleistung:
200000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
724 x 724 x 424 mm
Paketgewicht:
14500 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 9500; Color LaserJet 9500 GP; Color LaserJet 9500 HDN; Color LaserJet 9500 MFP; Color LaserJet 9500 N; Color LaserJet 9500 Series
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.